曜日別特売
1065-P800 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 04687826

1065-P800 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 04687826
1065-P800 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 04687826
1065-P800 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 04687826

ショルダースクリュー1065-P800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
内容量1袋(800個)注文コード04687826品番1065-P800
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。
凸凹部の長さは最低100mmとしてください。
使用例のように凸凹の組み合せにすると、16mm以下の薄板にもご使用いただけます。
A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。
B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、4063A(別売)のクリップを取り付けてください。

トラスコ品番
223-9546
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別売のクリップとセットでご使用ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする