DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白
本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。
12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。
プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。
ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。
長さは2mです。
UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。
- 用途
- ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など
- その他
- 【芯線】2芯
- 質量(g)
- 89
- 規格
- UL2464
- 定格電圧(V)
- 300
- ケーブル長(m)
- 2
- 許容電流(A)
- 5
- 難燃性
- VW-1(UL規格準拠)
- コネクタ
- 【オス(DCプラグ)】外径Φ5.5mm / 内径Φ2.5mm(PL03A)
- ケーブル外径(Φmm)
- 5
- プラグ全長L(mm)
- 11
- 導体構成(本/mm)
- 41 / 0.16(撚線)
- 定格温度(℃)
- 80
- 材質(導体)
- 銅(軟銅線)
- 被覆材
- PVC(ポリ塩化ビニル)
- 導体サイズ(AWG)
- 18
- 内容量
- 1本(1本)
関連資料:(2.6MB)
注意
※本製品は極性を変換しません。接続する電源と機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることをご確認ください。※ご使用前に、接続する電源と機器の電圧、およびDCプラグのサイズ(外径5.5mm/内径2.5mm)が適合していることをご確認ください。
商品豆知識
海外安全規格対応ケーブル の新着商品
カテゴリ











![SHW耐熱電線(撚り線)7/0.08mm 白 サンコー[日用品] SHW耐熱電線(撚り線)7/0.08mm 白 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06920772-261028-02.jpg)
![SHW耐熱電線(撚り線)7/0.08mm 緑 サンコー[日用品] SHW耐熱電線(撚り線)7/0.08mm 緑 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06937538-261028-02.jpg)
![SHW耐熱電線(撚り線)7/0.08mm 赤 サンコー[日用品] SHW耐熱電線(撚り線)7/0.08mm 赤 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06912381-261028-02.jpg)
![SHW耐熱電線(撚り線)7/0.08mm 黒 サンコー[日用品] SHW耐熱電線(撚り線)7/0.08mm 黒 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06924098-261028-02.jpg)










