BS-DCC2464-18AWG2m25 DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白 bitstrong(ビットストロング) 04590980

BS-DCC2464-18AWG2m25 DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白 bitstrong(ビットストロング) 04590980
BS-DCC2464-18AWG2m25 DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白 bitstrong(ビットストロング) 04590980
BS-DCC2464-18AWG2m25 DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白 bitstrong(ビットストロング) 04590980
BS-DCC2464-18AWG2m25 DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白 bitstrong(ビットストロング) 04590980

DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本(1本)
注文コード
04590980
品番
BS-DCC2464-18AWG2m25
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。
12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。
プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。
ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。
長さは2mです。
UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。

用途
ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など
その他
【芯線】2芯
質量(g)
89
規格
UL2464
定格電圧(V)
300
ケーブル長(m)
2
許容電流(A)
5
難燃性
VW-1(UL規格準拠)
コネクタ
【オス(DCプラグ)】外径Φ5.5mm / 内径Φ2.5mm(PL03A)
ケーブル外径(Φmm)
5
プラグ全長L(mm)
11
導体構成(本/mm)
41 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)
80
材質(導体)
銅(軟銅線)
被覆材
PVC(ポリ塩化ビニル)
導体サイズ(AWG)
18
関連資料:(2.6MB)
注意
※本製品は極性を変換しません。接続する電源と機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることをご確認ください。
※ご使用前に、接続する電源と機器の電圧、およびDCプラグのサイズ(外径5.5mm/内径2.5mm)が適合していることをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする