液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
7.8インチのIPSパネルを搭載した小型モバイルモニターです。解像度400×1280の小型ディスプレイで、優れた携帯性を備えており、専用スタンドを使用することでデスク上でも場所を取らずに設置が可能です。PCと接続して、チャットアプリなど縦表示に適したアプリケーションを常時表示させる用途に最適です。また、スタンドは横向きでも使用できるため、動画視聴など横長コンテンツを表示したい場合には横画面での使用も可能です。
Windows 11でのみ動作確認済み。(Apple MacOSではご使用になれません)シンプルな小型ディスプレイは店舗などの商業施設での電子POPとしても活用いただけます。
1. コンテンツ再生の為のプレーヤー機能は内蔵しておりません。
2. スピーカーは内蔵しておりません。インターフェイスは、ハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。
miniHDMI使用時にはUSB-C端子からの電源供給が必要になります。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
- 付属品
- マニュアル、保証書、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル
- 質量(kg)
- 約0.25
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60
- 表面処理
- 光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~15%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 240×101×78
- コントラスト比
- 900:1
- 表示色
- 1677万色 / sRGB% / DCI-P3 61%
- 解像度
- 400×1280
- 視野角
- (上下/左右)H:170°V:170°
- 応答速度
- Typ:35ms
- 入力端子
- USB-C×1、miniHDMI×1
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 5:16
- モニターサイズ
- 7.8型
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 550
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ















