ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ

ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ - 神王工業ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ - 神王工業ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ - 神王工業ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ - 神王工業

刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。
高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1023mmまでの豊富なラインナップ。

全長(mm)
1000
刃先径(Φmm)
14.5
有効長(mm)
880
適合材
コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタル等
シャンク形状
六角軸
六角軸対辺(mm)
13
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04705771HEX1451000
¥19,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする