デルタゴン吸塵ビット SDS
穿孔時の粉塵を吸い取り、クリーンな穴あけが可能です。
SDSプラスタイプハンマードリルで使用できる吸塵ビットで、ケミカルアンカーなどの下穴穿孔に最適です。
切粉を吸いとるため、下向き、横向きはもちろん、特に上向き作業での作業者の負担を軽減します。
一体構造により折れに強く、耐久性もアップしました。
切粉飛散を減少させるため、チップ先端付近に吸塵穴を配置しました。
キャップを外すとレスキューホール(切粉除去用穴)があります。
- 用途
- コンクリート、デッキプレート、PC板、石材の穴あけ。
- 内容量
- 1個
注意
※消費電力が1300W以上の電動工具でお使いの場合、穿孔中に鉄筋に当たった場合、刃先の破損が起こりやすくなります。その際には必ず場所を変えて穿孔を行ってください。コンクリートドリル の新着商品
カテゴリ












![テクノ オールドリルHEXLLタイプ 六角軸 サンコー[日用品] テクノ オールドリルHEXLLタイプ 六角軸 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)