災対食 きのこ汁 250g
ひら茸や舞茸を一緒に野菜や車麩を美味しく煮込みました。常温で長期保存が可能です。ココロとカラダを気づかう保存食。
- 用途
- 災害時・アウトドアシーン・日常のいざという時に
- 寸法(mm)
- 150×15×200
- 質量(g)
- 259
- 種類
- きのこ汁
- 原材料
- 野菜(大根(国産)、なめこ、人参、ひら茸、舞茸、ごぼう)、醤油(小麦・大豆を含む)、こんにゃく、油あげ、植物油脂、かつお節エキス、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、食塩、肉エキス(鶏肉・豚肉を含む)/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
- 栄養成分
- エネルギー:69kcal,たんぱく質:3.1g,脂質:3.1g,炭水化物:9.6g,食塩相当量:2.8g(250gあたり)
- 内容量
- 1個
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
非常食 の新着商品
カテゴリ



























