発芽玄米おかゆ 250g

発芽玄米おかゆ    250g - アイリスオーヤマ発芽玄米おかゆ    250g - アイリスオーヤマ

魚沼産コシヒカリを使用した発芽玄米おかゆ。発芽玄米を約30%配合しています。

寸法(mm)
120×34×180
質量(g)
250
原材料
うるち米(魚沼産)、発芽玄米
栄養成分
エネルギー:90kcal,たんぱく質:1.3g,脂質:0.8g,炭水化物:20.0g,食塩相当量:0.01g(250gあたり)
内容量
1個
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04858757-
オープン
¥139
¥150(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年11月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする