- 発芽玄米おかゆ    250g アイリスオーヤマ 04858757

- 発芽玄米おかゆ    250g アイリスオーヤマ 04858757
- 発芽玄米おかゆ    250g アイリスオーヤマ 04858757

発芽玄米おかゆ 250g

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
04858757
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥150
販売価格(税別)
¥139

魚沼産コシヒカリを使用した発芽玄米おかゆ。発芽玄米を約30%配合しています。

寸法(mm)
120×34×180
質量(g)
250
原材料
うるち米(魚沼産)、発芽玄米
栄養成分
エネルギー:90kcal,たんぱく質:1.3g,脂質:0.8g,炭水化物:20.0g,食塩相当量:0.01g(250gあたり)
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする