ほったらかしごちそう鍋CotoCoto
火を使わずほったらかしで本格煮込み料理が完成
電気でじっくり加熱して素材の旨味を引き出すので手軽に美味しい煮込み料理を楽しめます。
毎日の調理をラクに!
料理に合わせて3段階の温度調節可能
1~2人分にピッタリ
幅広い調理に対応:カレー・肉じゃが・角煮・焼き芋
使い方はカンタン:材料を入れてスイッチON!火加減の調節不要!他の家事をしながら調理ができます。
調理時間目安/カレー:約5時間、肉じゃが:約3.5~4時間、豚の角煮:約7時間、焼き芋:約4~5時間、りんごジャム:約3時間
11品のレシピブック付
1年間保証書付き
- 内容量
- 1台
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ




























