アルタン エタノール製剤 ノロエース77 4.8L
大量調理施設衛生管理マニュアルに対応した77度の高濃度エタノール製剤です。広島大学との共同研究でうまれたウイルス対策製剤です。
- 仕様
- オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
- 容量(L)
- 4.8
- 電源
- ×
- 温度(℃)
- 常温迄
- 混率(%)
- エタノール70.13、クエン酸0.40、クエン酸ナトリウム0.25、グリセリン脂肪酸エステル0.20、柿抽出物0.15、フェルラ酸0.05、精製水28.82
- 外寸法(mm)
- 200×126×295
- 電子レンジ
- ×
- 食器洗浄機
- ×
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



























