Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用
成分全てが食品添加物でできている、グリドル専用クリーナーです。
グリドル板の火を落としてからすぐに使用でき(150~200℃)、使用中に液がハネたりしないので、安全で効率のよい洗浄作業ができます。
- 用途
- グリドル専用クリーナー
- 成分
- 炭酸カリウム、可溶化剤(グリセリン)、金属封鎖剤
- 使用量
- 目安:原液80mLをグリドル板に塗布(60 cm×90 cmグリドル)
- 内容量
- 1本(2L)
注意
※〔使用上の注意〕※作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
※キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。
※他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
※他の容器に移し替える場合は、メーカー指定の容器へ移す。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※〔応急処置〕
※目に入った時は、目を傷めることがある。こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、直ちに多量の水を飲ませる。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。
※気分が悪くなった時は、使用を中止して、新鮮な空気の所へ移動する。
※皮ふについた時は、直ちに流水で充分に洗い流す。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ

























![びっくり 皿洗い サンコー[日用品] びっくり 皿洗い サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05283176-260929-06.jpg)
![びっくりシンク洗い サンコー[日用品] びっくりシンク洗い サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05283140-260929-02.jpg)
![びっくり鍋洗い サンコー[日用品] びっくり鍋洗い サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05283158-260929-04.jpg)