曜日別特売

セハノール78(除菌用アルコール)詰替用 4L

セハノール78(除菌用アルコール)詰替用 4L - セハージャパン

用途:庖丁まな板等の調理器具、冷蔵庫、ネタケース、ショーケース、テイクアウト用食品容器、スライサー等の調理機械、寿司おにぎりロボット
アルコール製剤食品添加物
成分:エタノール(71.250%)ベタイン(0.025%)乳酸ナトリウム(0.025%)精製水(28.700%)
アルコール濃度78%の強力・瞬間除菌
噴霧後の水洗い、拭きとり不要

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04850032-
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする