水野産業
ニトリル手袋 ブラック N460 パウダーフリー(100枚入)L
粉なし
70ミクロン
100枚入り
4方向取り出しデザインにより、使用状態に応じた取り出しができます。
オープンキッチン、カウンター調理、開放感のある空間を壊すことが無く使用できます。
材質
ニトリルゴム
内寸法(mm)
厚み:70~90μ
外寸法(mm)
全長:240、手の平まわり:約105、中指の長さ:85
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04846857
199943
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください