”ハクゾウニトリルグローブES”(200枚入)

”ハクゾウニトリルグローブES”(200枚入) - ハクゾウメディカル”ハクゾウニトリルグローブES”(200枚入) - ハクゾウメディカル”ハクゾウニトリルグローブES”(200枚入) - ハクゾウメディカル

優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先にすべり止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用頂けます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。

材質
ニトリルゴム
色
ブルー
タイプ
左右兼用
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
粉有無
なし
内容量
1箱(200枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058240123024073114-7004M19
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
058240303024072114-7006S17
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
058240573024074114-7003L21
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする