三興化学工業
エクセレントニトリル手袋 NBR-4500
・指先厚さ0.12mmで優れた耐久性とフィット感があり、様々な用途で使用できます。
・左右兼用でムダなくご使用いただけます。
・食品衛生法適合品です。
材質
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.12
色
ライトブルー
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合
内容量
1箱(200枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023668
274540
L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05023702
274510
SS
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05023711
274530
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05023720
274520
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください