アンナカ
ホットショーケース NH-603
オールステンレス製で美しく衛生的
温度調節:65℃~80℃、サーモ可変式
扉開閉方式:片面スライド強化ガラス
仕様
電磁調理器:100V
材質
ステンレス、強化ガラス
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
600×300×H615
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04847146
NH-603
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください