NH-603 ホットショーケース NH-603 アンナカ 04847146

ホットショーケース NH-603

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847146
品番
NH-603
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

オールステンレス製で美しく衛生的
温度調節:65℃~80℃、サーモ可変式
扉開閉方式:片面スライド強化ガラス

仕様
電磁調理器:100V
材質
ステンレス、強化ガラス
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
600×300×H615

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする