国産 魚粉

国産 魚粉 - 大協肥糧

国産有機100%の魚粉です。

用途
アミノ酸などの効果で野菜、果樹を甘くおいしく育てます。
成分
チッソ:リンサン=6:6
容量(kg)
10
内容量
1袋(10kg)
注意
※使用上の注意をよくお読みになりご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852509-
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする