曜日別特売

尿素

尿素 - 大協肥糧尿素 - 大協肥糧

この尿素は、チッソ成分46%と高いので根が弱っているときや、すぐに肥料を効かせたいときに効果があります。

用途
水に溶けやすいので液肥としても使用できます。過剰施量にご注意ください。
注意
※使用上の注意をよくお読みになりご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852369-1袋(3kg)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
代引不可
04852597-1袋(700g)
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする