曜日別特売

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラックギフト

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラックギフト - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラックギフト - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
種別
お茶・紅茶
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
750
アレルギー
対象なし
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04864750ZST-30Dブラジルブレンド・コロンビアブレンド各2g×各14、モカブレンド・キリマンジャロブレンド各2g×各7
オープン
¥3,398
¥3,670(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04864777ZST-50Eブラジルブレンド・モカブレンド・コロンビアブレンド・キリマンジャロブレンド各2g×各14
オープン
¥4,998
¥5,398(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする