アークランドサカモト
彫刻刀
材質
刃部:刃物鋼 柄:木
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃先形状
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614241
110025
206×15.5×12
13
切り出し
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
02614329
110023
212×17.5×12.5
19
平
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
02614356
110021
210×15×12
12
平
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
02614372
110035
216×21×15.5
31
三角
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02614381
110031
214×18×12.5
19
丸
9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
02614426
110034
210×17.5×12.5
26
三角
4.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
02614442
110029
206×15.5×12
14
丸
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
02614460
110033
210×15×12
13
三角
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
02614478
110032
217×22×14
30
丸
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02614487
110027
210×18×12.5
20
切り出し
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
02614557
110026
210×17×12
15
切り出し
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
02614566
110030
210×17.5×12
16
丸
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
02614609
110039
210×17.5×12
17
丸スクイ
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
02614618
110022
210×17×12
14
平
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください