角利(角利産業)
木釘バリューパック 極小A 300本入
天然木仕上げ&金属不使用で細部まで仕上がる木釘300本パック
材質
天然木
全長(mm)
約35
直径(Φmm)
(根元)約3.5
頭部径(Φmm)
約3.5
先端径(Φmm)
約1.8
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04880762
53998
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください