角利(角利産業)
木釘バリューパック 極小A 300本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04880762
品番
53998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
天然木仕上げ&金属不使用で細部まで仕上がる木釘300本パック
材質
天然木
全長(mm)
約35
直径(Φmm)
(根元)約3.5
頭部径(Φmm)
約3.5
先端径(Φmm)
約1.8