角利(角利産業)
追入のみ 鍛接白鋼 15mm 白樫柄
汎用中幅15mmでホゾ・相欠部の仕上げが自在に
仕様
刃裏:中空砥石
刃幅(mm)
15
材質(刃)
日本高炭素鋼(ホワイトスチール#2)+軟鉄
材質(ハンドル)
国産ホワイトオークに桂鉄フープ付き
寸法(inch)
8.4×0.9×0.9
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04881699
11140525
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください