曜日別特売

追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄

追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 - 角利(角利産業)追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 - 角利(角利産業)追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 - 角利(角利産業)追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 - 角利(角利産業)追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 - 角利(角利産業)

高硬度HRC60-62、白樫柄による木工・建具加工のための鍛接ノミ24mm。

用途
浅ホゾ穴掘り・粗掘り仕上げ用、大工・建具・家具木工用
質量(g)
約170
硬度
刃先:HRC60~62
刃幅(mm)
24
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488342211140528
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする