角利(角利産業)
追入のみ 面取 21mm 白樫柄
面取り形状の追入のみで、建築・建具・家具・小細工など幅広い木工用途に対応する万能サイズ(刃幅21mm)。細部の仕上げやほぞ穴まわりの整形など、微調整作業に適した仕様。
仕様
日本製面取りタイプの刃形状で、角部の欠けを抑えつつ鋭い切れ味を活かした仕上げ作業に向く
材質
刃:鋼/柄:白樫(記載より)
寸法(mm)
刃幅約21/全長約215
質量(g)
約152
型番
41917
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04880902
41917
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください