ジェット水流でデンタルケアコンパクト
外出先でも気軽にデンタルケア!持ち運びに便利な軽量設計で、コンパクトに収納できる口腔洗浄器です。
歯磨きで取りきれなかった歯の表面の汚れを、ジェット水流で洗い流します。
4段階の水流パターンと360°回転ノズルで、歯間や歯周ポケットに入り込んだプラーク(歯垢)もしっかり除去します。
洗口液を入れて使用できるため、口臭ケアにも便利です。
取り外し式タンクでお手入れしやすく、IPX7相当の防水設計のためお風呂でもご使用いただけます。
USB充電式の長時間バッテリーで、1回の充電で約40回使用できます。
- 付属品
- 標準ノズル×2本、携帯用ポーチ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
- 適合
- 1回充電あたりの使用回数:(約)40回(ノーマルモード時)
- 材質
- ABS樹脂、ポリカーボネート
- 質量(g)
- (約)270(洗浄液含まず)
- 定格電圧
- 3.7VDC
- 消費電力
- 6W
- 寸法(cm)
- (約)15.7×6.7×4.9(ノズル含まず、タンク収納時)
- 充電時間
- (約)4時間
- 電池
- Li-ion充電池 1500mAh
- タンク容量(mL)
- 210
- 防塵防水性能
- IPX7
- 電池寿命
- (約)500回(充放電回数)
- ポート
- 充電:USB-C(USB電源アダプターを接続)
- 内容量
- 1台
歯科用品 の新着商品
カテゴリ


































