- 付属品
- 標準ノズル×2本、携帯用ポーチ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
- 適合
- 1回充電あたりの使用回数:(約)40回(ノーマルモード時)
- 材質
- ABS樹脂、ポリカーボネート
- 質量(g)
- (約)270(洗浄液含まず)
- 定格電圧
- 3.7VDC
- 消費電力
- 6W
- 寸法(cm)
- (約)15.7×6.7×4.9(ノズル含まず、タンク収納時)
- 充電時間
- (約)4時間
- 電池
- Li-ion充電池 1500mAh
- タンク容量(mL)
- 210
- 防塵防水性能
- IPX7
- 電池寿命
- (約)500回(充放電回数)
- ポート
- 充電:USB-C(USB電源アダプターを接続)