Dell Pro 7キーボードとマウス - KM746
コンパクトなキーボードとマウスのセットで、スムーズで効率的な作業を実現しましょう。静音動作、アダプティブ スクロール、スーパーキャパシター テクノロジーを採用し、わずか5秒の充電で1日中使用できます。
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合
- ポインティングデバイス
- マウス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 【キーボード】6.0
- キーボード/マウス
- 【キーボード】ワイヤレス、2.40GHz、Bluetooth/RF、コンパクト、静音キー、薄型キー、傾き調整可能、充電式バッテリー、プログラム可能キー、セクション数:2、バックライト:なし、キースイッチ:シザー、ホットキー:ホーム/終了、プログラム可能キーの数:13、対応言語:日本語【マウス】ワイヤレス、2.40GHz、Bluetooth/RF、ボタン総数:5、プログラム可能ボタン数:3、人間工学に基づく形状:対称、動作検出:光学式、動作解像度(dpi):6000、調整可能な動作解像度の詳細:1600(400~6000の範囲で調整可能)、サイレントクリック、テクスチャ加工されたサイドグリップ、スムーズな滑り、コンパクトマウス、アダプティブスクロール、調整可能なDPI
- 内容量
- 1台
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ























