フレックスシャフト K9-204+ LIVE
K9-204 フレックスシャフトは、比較的大型の管向けで、プロ用のタイプです。
チェーンノッカーが広がり、管内壁を洗浄します。
コードレスタイプで運搬に便利です。
完全密閉型システムで準備や片付けが素早くできます。
ケーブルはΦ8mm×21.3mで、柔軟性に優れたナイロン製チューブカバーで覆われています。
デッドコアケーブルと比較すると、より柔軟性に優れています。
- 用途
- 屋外の排水管の清掃に。
つまりの種類:堆積物、グリース、木の根など。
- 内容量
- 1台
注意
※ウォールパイプ38.1mm(64368)は付属しません。水道/空調配管用工具関連品 の新着商品
カテゴリ

















