曜日別特売

フレックスシャフト K9-204+ LIVE68533

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04890826
品番
68533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

K9-204 フレックスシャフトは、比較的大型の管向けで、プロ用のタイプです。
チェーンノッカーが広がり、管内壁を洗浄します。
コードレスタイプで運搬に便利です。
完全密閉型システムで準備や片付けが素早くできます。
ケーブルはΦ8mm×21.3mで、柔軟性に優れたナイロン製チューブカバーで覆われています。
デッドコアケーブルと比較すると、より柔軟性に優れています。

用途
屋外の排水管の清掃に。
つまりの種類:堆積物、グリース、木の根など。
注意
※ウォールパイプ38.1mm(64368)は付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする