液体検知管 溶存硫化物

液体検知管 溶存硫化物 - ガステック

溶液中の物質を直接測定

用途
排水中及びその他の水中の溶存硫化物を測定可能。
測定時間
2分
測定物質
溶存硫化物
測定範囲(ppm)
1~100
有効期限
3年
内容量
1箱(10本)
注意
※品番に試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図のいずれかを含む商品は、メーカーにて検査または校正を実施し、各品番に記載の書類を発行後に出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04895909211(試験成績書付)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04895918211(トレサビリティ体系図付)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04895927211(試験成績書+校正証明書付)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04895936211(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04895952211(試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付)
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする