ガス検知管 1,3ブタジエン(5本入)

ガス検知管 1,3ブタジエン(5本入) - ガステック

気体採取器(GV-100/GV-110)を用いて測定する検知管です。

測定時間
3分
測定物質
1・3-ブタジエン
保存環境
冷蔵庫保存(10℃以下)
測定範囲(ppm)
0.5~5
有効期限
3年
内容量
1箱(5本)
注意
※品番に試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図のいずれかを含む商品は、メーカーにて検査または校正を実施し、各品番に記載の書類を発行後に出荷いたします。
※冷蔵庫(10℃以下)で保存してください。※数日程度の常温での輸送・保存による精度への影響はございません。
※品番に試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図のいずれかを含む商品は、メーカーにて検査または校正を実施し、各品番に記載の書類を発行後に出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04896609174LL(試験成績書付)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04896618174LL(トレサビリティ体系図付)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04896627174LL(試験成績書+校正証明書付)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04896636174LL(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04896652174LL(試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする