曜日別特売

PEN-TM2 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹漏電タイプ

PEN-TM2 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹漏電タイプ - 日東工業

マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。

用途
・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、
指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。
・24時間タイマは停電補償付を使用しています。
・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」
のものを使用しています。
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX 51TA 2P 1E 20A
内容量
1台
注意
※主幹容量が30A・60Aの新アイセーバへは、必ず新ブラインドをご使用ください。旧ブラインドを取り付けした場合、充電部が露出します
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04913750PEN6-22-TM2ライトベージュ塗装(5Y7/1)90022B12-59
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913759PEN6-14-TM2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80014B12-58C
¥186,000
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913768PEN6-30-TM2ライトベージュ塗装(5Y7/1)100030B12-510
¥238,000
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913777PEN6-08-TM2ライトベージュ塗装(5Y7/1)7008B12-57
¥165,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913786PEN6-08-TM2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7008B12-57C
¥165,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913802PEN3-08-TM2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)7008B12-57C
¥165,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913811PEN3-08-TM2ライトベージュ塗装(5Y7/1)7008B12-57
¥165,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913820PEN6-22-TM2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)90022B12-59C
¥211,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913829PEN6-14-TM2ライトベージュ塗装(5Y7/1)80014B12-58
¥186,000
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913838PEN6-30-TM2Cクリーム塗装(2.5Y9/1)100030B12-510C
¥238,000
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする