PEN-TM3 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC3個) 主幹漏電ブレーカ
マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
- 用途
- ・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、
指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。
・24時間タイマは停電補償付を使用しています。
・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」
のものを使用しています。
- 深さ(mm)
- 120
- 保護等級
- IP2XD(屋内用)
- 寸法横(mm)
- 500
- 予備回路数
- 0
- 主幹ブレーカ種類
- 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
- 分岐ブレーカ種類
- プラグインスリムサーキットブレーカ
- 分岐内容
- PNX 51TA 2P 1E 20A
- 内容量
- 1台
注意
※主幹容量が30A・60Aの新アイセーバへは、必ず新ブラインドをご使用ください。旧ブラインドを取り付けした場合、充電部が露出します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
色
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
商品説明動画
自立型キャビネット の新着商品
カテゴリ

















