曜日別特売

PNL-TM 協約型プラグイン電灯分電盤 自動点滅回路付(MC1個) 主幹サーキット

PNL-TM 協約型プラグイン電灯分電盤 自動点滅回路付(MC1個) 主幹サーキット - 日東工業

マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。

用途
・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、
指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。
・24時間タイマは停電補償付を使用しています。
・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」
のものを使用しています。
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
内容量
1個
注意
※主幹容量が30A・60Aの新アイセーバへは、必ず新ブラインドをご使用ください。旧ブラインドを取り付けした場合、充電部が露出します。塗装色にご注意下さい(代表画像はクリーム色となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
適合キャビネット
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04913646PNL6-22-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)70022B12-57C【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
¥186,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913662PNL6-08-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)5008B12-55【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
¥137,000
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913671PNL6-14-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)60014B12-56C【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913680PNL6-30-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)80030B12-58【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
¥212,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913689PNL6-14-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)60014B12-56【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913698PNL6-08-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)5008B12-55C【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
¥137,000
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913707PNL6-30-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)80030B12-58C【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
¥212,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913716PNL3-08-TMCクリーム塗装(2.5Y9/1)5008B12-55C【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:30A NE 58NA 3P 30A
¥137,000
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913732PNL6-22-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)70022B12-57【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
¥186,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04913741PNL3-08-TMライトベージュ塗装(5Y7/1)5008B12-55【単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ】主幹A:30A NE 58NA 3P 30A
¥137,000
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする