曜日別特売
ML-260-S2G3YF-4P 端子台 プリント基板用 サトーパーツ 04916550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-260-S2G3YF-4P 端子台 プリント基板用 サトーパーツ 04916550
ML-260-S2G3YF-4P 端子台 プリント基板用 サトーパーツ 04916550
ML-260-S2G3YF-4P 端子台 プリント基板用 サトーパーツ 04916550

端子台 プリント基板用ML-260-S2G3YF-4P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は極数が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数(P)
4
注文コード
04916550
品番
ML-260-S2G3YF-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm ライトアングル サポート端子 基板用 基板実装 ディスクリート M4フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA TUV 94V-0

極数(P)
4
材質
【絶縁】PBT (UL94V-0)
定格
250V-20A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子ねじ
角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具
ライトアングルPC端子
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする