端子台 中継用2列型
ねじ式端子台 端子間ピッチ16mm 中継用 ハーモニカ端子台 フリー端子ねじ フェノール パネル取り付け 取付孔 記名板 カバー 94V-0
- 材質(本体)
- 【絶縁材】フェノール (UL94V-0)
- 取付方式
- ねじ止め
- 耐電圧
- AC2000V (1分間)
- 材質(カバー)
- 【絶縁材】ポリカーボネート (UL94V-0)
- 色(本体)
- 黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※1電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。2ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。3電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。4密閉した状態でのご使用や保管はお避け下さい。本体のフェノール樹脂から発生するアンモニアガスの影響を受けてカバーの物性が低下する恐れがあります。端子台その他関連用品 の新着商品
カテゴリ























