曜日別特売
ML-11-30F-6P 端子台 中継用2列型 サトーパーツ 04916532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-11-30F-6P 端子台 中継用2列型 サトーパーツ 04916532
ML-11-30F-6P 端子台 中継用2列型 サトーパーツ 04916532
ML-11-30F-6P 端子台 中継用2列型 サトーパーツ 04916532

端子台 中継用2列型ML-11-30F-6P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は極数・端子ねじなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数(P)
6
端子ねじ
角座金付ねじM5×12 、端子ねじ締付トルク 2.0N・m MAX
注文コード
04916532
品番
ML-11-30F-6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ねじ式端子台 端子間ピッチ16mm 中継用 ハーモニカ端子台 フリー端子ねじ フェノール パネル取り付け 取付孔 記名板 カバー 94V-0

定格
250V-30A
端子ねじ
角座金付ねじM5×12 、端子ねじ締付トルク 2.0N・m MAX
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
極数(P)
6
材質(本体)
【絶縁材】フェノール (UL94V-0)
取付方式
ねじ止め
耐電圧
AC2000V (1分間)
材質(カバー)
【絶縁材】ポリカーボネート (UL94V-0)
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。2ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。3電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。4密閉した状態でのご使用や保管はお避け下さい。本体のフェノール樹脂から発生するアンモニアガスの影響を受けてカバーの物性が低下する恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする