JEFCOM(ジェフコム)
モジュラープラグカバー
モジュラープラグを保護するカバー。
材質
PVC
穴径(Φmm)
プラグカバー:6.5
本体寸法(mm)
15×29×17
適合ケーブル外径(Φmm)
6.3まで
プラグタイプ
8P
内容量
1個
全18種類を絞り込む
品番
選択してください
MJC-865BK
MJC-865BK-50
MJC-865BL
MJC-865BL-50
MJC-865GN
MJC-865GN-50
MJC-865GY
MJC-865GY-50
MJC-865LB
MJC-865LB-50
MJC-865MIX
MJC-865MIX-50
MJC-865RD
MJC-865RD-50
MJC-865WT
MJC-865WT-50
MJC-865YL
MJC-865YL-50
色
選択してください
グレー
ライトブルー
白
緑
赤
青
青・緑・黄・赤・グレー
黄
黒
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02709398
MJC-865BK
黒
25個入り
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709407
MJC-865BL
青
25個入り
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709416
MJC-865LB
ライトブルー
25個入り
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709432
MJC-865MIX
青・緑・黄・赤・グレー
25個入り(各色5個)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709441
MJC-865GY
グレー
25個入り
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709450
MJC-865YL
黄
25個入り
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709459
MJC-865RD-50
赤
50個入り
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709468
MJC-865MIX-50
青・緑・黄・赤・グレー
50個入り(各色10個)
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709477
MJC-865GN
緑
25個入り
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709486
MJC-865BL-50
青
50個入り
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709502
MJC-865GY-50
グレー
50個入り
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709511
MJC-865BK-50
黒
50個入り
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709520
MJC-865LB-50
ライトブルー
50個入り
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709529
MJC-865RD
赤
25個入り
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709538
MJC-865GN-50
緑
50個入り
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709547
MJC-865YL-50
黄
50個入り
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709556
MJC-865WT
白
25個入り
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02709572
MJC-865WT-50
白
50個入り
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください