曜日別特売

EP001 磁気回路 65.5×50×51

EP001 磁気回路 65.5×50×51 - 二六製作所

永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。
鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。
オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。

用途
磁化水用
トラスコ品番
683-0455
形状
コの字型
厚さ(mm)
51
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.31
内容量
1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04917609EP001
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする