EP002 磁気回路 57.5×50×51
永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。
鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。
オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。
- 用途
- 磁化水用
- トラスコ品番
- 683-0457
- 形状
- コの字型
- 厚さ(mm)
- 51
- 色
- シルバー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表面磁束密度(T)
- 0.48
- 内容量
- 1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ














