高速電機(富士製砥)
切断砥石”雷鳥スリム”
1.0mm厚の薄型タイプの砥石です。
素晴らしい食い込みと切れ味で、バリが少ないです。
用途
鉄・ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
トラスコ品番
393-6651
粒度
#46
砥材
AX
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
S
刃厚(mm)
1
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881570
TFRS105
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください