ローパーティション 全面布張り W800XH1465
汎用性の高いクロスタイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
- トラスコ品番
- 716-1955
- 材質
- パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品
- 色
- ライトグリーン
- 高さ(mm)
- 1465
- 奥行(mm)
- 30
- 間口(mm)
- 800
- 張地
- 布
- パネル厚(mm)
- 30
- 内容量
- 1枚
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
パネル式パーティション の新着商品
カテゴリ


























