クリアスホワイト筆型

クリアスホワイト筆型 - インダストリーコーワクリアスホワイト筆型 - インダストリーコーワクリアスホワイト筆型 - インダストリーコーワクリアスホワイト筆型 - インダストリーコーワ

狭いすき間掃除におすすめ!
スクレーパー付きでしつこい汚れを削ることができます。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。

用途
靴磨き、ほこり払い など
材質
(ブラシ)豚毛
材質(本体)
PP・TPR
質量(g)
(約)27
規格
豚毛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)16x190x9
内容量
1本
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗い、汚れを落とすものによってはよく乾燥してからご使用ください。
※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0494615136091
オープン
¥289
¥318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする