クリアスホワイトマウス型
握りやすく作業しやすい!
メインブラシと補助ブラシを使い分けができる。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。
- 用途
- 靴磨き、ほこり払い など
- 材質
- (ブラシ)豚毛、(補助ブラシ)PP
- 材質(本体)
- PP・TPR
- 質量(g)
- (約)100
- 規格
- 豚毛
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (約)58x125x38
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗い、汚れを落とすものによってはよく乾燥してからご使用ください。※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。
ブラシ の新着商品
カテゴリ





























![びっくりすきま洗い サンコー[日用品] びっくりすきま洗い サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674901-260915-02.jpg)




