LEDシーリングライト天然木
グレー仕上げの天然木フレーム。高級家具にも使われる天然の樺材をグレー仕上げにした、美しい木目のフレームを採用。モダンや北欧風などさまざまなインテリアに調和し、上質な空間を演出します。落ち着いた色合いで、モダン、北欧、ナチュラル、ホテルライクな空間にも自然に調和。家具や床、ファブリックとの相性がよく、部屋全体の統一感を引き立てます。
フレームには、グレーの風合いを施した天然木を使用しています。一点一点木目や色合いが写真と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
均一感のあるあかりに加え、調光・調色、おやすみタイマー、かべスイッチ操作に対応。新型の拡散カバーにより、光を拡散させてお部屋全体をムラなく照らします。ブラックボディのリモコンは、11段階調光、11段階調色、2段階常夜灯機能、おやすみタイマーや明るさメモリ等、様々な設定が可能です。シーンに合わせて、あたたかみのある電球色(くつろぎ)から昼光色(さわやか)まで11段階調色が可能。常夜灯は2段階の調光機能。シーンに合わせて、快適な明るさに変えられる11段階調光機能。30分・60分の設定が可能。消し忘れや寝落ち時に便利。リモコンなしでもかべスイッチの連続操作で全灯→50%点灯→常夜灯→全灯と切替が可能。かべスイッチでON/OFFする場合、かべスイッチで消灯する直前の点灯モードで再点灯します。
常夜灯は除く
透明窓から配線器具の取付穴を直接目視可能。本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけの簡単取付。
- 仕様
- 【常夜灯】2段階【調色】11段階
- 寸法(mm)
- Φ510×91
- 質量(kg)
- 1.4
- 消費電力(W)
- 32.2
- タイマー
- 30.60分
- リモコン
- 有
- 明るさ(Lm)
- 3790
- 適用畳数
- 8
- 調光範囲
- 11段階
- 内容量
- 1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ


















