曜日別特売

不織布シューズカバー

不織布シューズカバー - ガードマン不織布シューズカバー - ガードマン

・軽度な汚れから保護
・靴底についている汚れの落下をふさぎます。
・履き口と靴底にゴム入り

用途
・工場見学時や、軽微な汚れ作業などで使える不織布タイプ。
・工場や事務所への汚れの侵入を防ぐ。
材質
不織布、ゴム
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
短靴型
サイズ(cm)
靴底:40
高さ(cm)
17
防水/撥水性能
撥水性有り
内容量
1袋(100枚)
注意
※・単回使用品(再利用禁止)
※・炎や火花からの防護性能なし
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05030921GM-050
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする