曜日別特売

難燃脚絆(マジックテープ)

難燃脚絆(マジックテープ) - HONO難燃脚絆(マジックテープ) - HONO難燃脚絆(マジックテープ) - HONO難燃脚絆(マジックテープ) - HONO難燃脚絆(マジックテープ) - HONO

火や熱を扱う作業現場の足元をカバーする、難燃仕様の脚絆です。
本体だけでなく、着脱部分のマジックテープにも難燃素材を採用。
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
総丈(cm)
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05071548405ブラックXO243338
¥3,900
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
05071618405ネイビーF232934
¥3,900
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
05071670405ネイビーXO243338
¥3,900
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
05071706405ブラックF232934
¥3,900
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする